EATON - Elosztószekr szerelolap GT12362 - 274676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746766
Sonepar cikkszám
GT12362
Gyártói cikkszám
274676
Gyártói típuskód
SVTL-IC200-4
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap