EATON - Elosztószekr szerelolap GT12363 - 274677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746773
Sonepar cikkszám
GT12363
Gyártói cikkszám
274677
Gyártói típuskód
SVTL-IC300-4
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap