EATON - Elosztószekr szerelolap GT12364 - 274682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746827
Sonepar cikkszám
GT12364
Gyártói cikkszám
274682
Gyártói típuskód
SVTL-IC300-6
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap