EATON - Elosztószekr szerelolap GT12365 - 274695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746957
Sonepar cikkszám
GT12365
Gyártói cikkszám
274695
Gyártói típuskód
SVTL-IC250/H-4
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap