EATON - Elosztószekr szerelőlap GT13627 - 274686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746865
Sonepar cikkszám
GT13627
Gyártói cikkszám
274686
Gyártói típuskód
SVTL-IC200-8
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr szerelőlap