EATON - Elosztószekr szerelőlap GT15034 - 274685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746858
Sonepar cikkszám
GT15034
Gyártói cikkszám
274685
Gyártói típuskód
SVTL-IC100-8
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr szerelőlap