EATON - Elosztószekr szerelolap GT15036 - 274689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746896
Sonepar cikkszám
GT15036
Gyártói cikkszám
274689
Gyártói típuskód
SVTL-IC500-8
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap