EATON - Elosztószekr Szerelőlap GT17016 - 274680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746803
Sonepar cikkszám
GT17016
Gyártói cikkszám
274680
Gyártói típuskód
SVTL-IC100-6
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr Szerelőlap