EATON - Elosztószekr szerelolap GT17021 - 274688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746889
Sonepar cikkszám
GT17021
Gyártói cikkszám
274688
Gyártói típuskód
SVTL-IC400/8
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap