EATON - Elosztószekr szerelőlap GT35123 - 274657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746575
Sonepar cikkszám
GT35123
Gyártói cikkszám
274657
Gyártói típuskód
SVTL-IC1850-10
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr szerelőlap