EATON - Elosztószekr szerelolap GT42909 - 274690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746902
Sonepar cikkszám
GT42909
Gyártói cikkszám
274690
Gyártói típuskód
SVTL-IC100-10
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap