EATON - Elosztószekr szerelolap GT42910 - 274700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082747008
Sonepar cikkszám
GT42910
Gyártói cikkszám
274700
Gyártói típuskód
SVTL-IC100-12
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap