EATON - Elosztószekr szerelolap GT42911 - 274702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082747022
Sonepar cikkszám
GT42911
Gyártói cikkszám
274702
Gyártói típuskód
SVTL-IC300-12
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap