EATON - Elosztószekr szerelolap GT42913 - 274691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746919
Sonepar cikkszám
GT42913
Gyártói cikkszám
274691
Gyártói típuskód
SVTL-IC200-10
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap