Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap M=150 SZ=600 SN019671 - 284724

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap M=150 SZ=600 SN019671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082847241

Sonepar cikkszám

SN019671

Gyártói cikkszám

284724

Gyártói típuskód

XMN230606MP

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

500 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap M=150 SZ=600