EATON - Elosztószekr szerelőlap NZM2 M=150 SZ=600 GT33262 - 284014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840143
Sonepar cikkszám
GT33262
Gyártói cikkszám
284014
Gyártói típuskód
XMN230606M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap NZM2 M=150 SZ=600