EATON - Elosztószekr szerelőlap NZM3 M=600 SZ=425 GT33271 - 284046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 330 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840464
Sonepar cikkszám
GT33271
Gyártói cikkszám
284046
Gyártói típuskód
XMN332404MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
330 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
620 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap NZM3 M=600 SZ=425