EATON - Elosztószekr szerelőlap NZM4 M=600 SZ=600 GT64111 - 284085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840853
Sonepar cikkszám
GT64111
Gyártói cikkszám
284085
Gyártói típuskód
XMN442406MVF
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
620 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap NZM4 M=600 SZ=600