EATON - Elosztószekr szerelőléc GT14203 - 275433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 30 mm
Magasság - 1870 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082754334
Sonepar cikkszám
GT14203
Gyártói cikkszám
275433
Gyártói típuskód
AS1-1950
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
1870 mm
Mélység:
25 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőléc