Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerlap 180/800 GT54829 - 102474

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerlap 180/800 GT54829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 6.3 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081023622

Sonepar cikkszám

GT54829

Gyártói cikkszám

102474

Gyártói típuskód

BPZ-MPL180-800

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség:

6.3 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.126 W

Beépítési mélység:

70.2 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerlap 180/800