EATON - Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x15x1150 SN071352 - 133071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081299348
Sonepar cikkszám
SN071352
Gyártói cikkszám
133071
Gyártói típuskód
XNNS-30X15
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1150 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
piros
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x15x1150