EATON - Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x19x1150 SN074681 - 133072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299355
Sonepar cikkszám
SN074681
Gyártói cikkszám
133072
Gyártói típuskód
XNNS-30X20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1150 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
piros
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x19x1150