EATON - Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x19x1300 SN025870 - 133074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299379
Sonepar cikkszám
SN025870
Gyártói cikkszám
133074
Gyártói típuskód
XNNS-30X20X1300
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1300 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
piros
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x19x1300