EATON - Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x30x1150 GT64336 - 141872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081386048
Sonepar cikkszám
GT64336
Gyártói cikkszám
141872
Gyártói típuskód
XNNS-30X30
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1150 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
piros
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szigetelő-távtartó 30x30x1150