EATON - Elosztószekr szigetelő-távtartó 50x10x1300 SN025872 - 133075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081299386
Sonepar cikkszám
SN025872
Gyártói cikkszám
133075
Gyártói típuskód
XNNS-50X10X1300
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1300 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
piros
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szigetelő-távtartó 50x10x1300