EATON - Elosztószekr szigetelő-távtartó SN008947 - 141873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081386055
Sonepar cikkszám
SN008947
Gyártói cikkszám
141873
Gyártói típuskód
XNNS-25X25
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1150 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
piros
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szigetelő-távtartó 50X10X1150