EATON - Elosztószekr szivacsos fenéklemez 35-50/600 GT47113 - 107680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081073450
Sonepar cikkszám
GT47113
Gyártói cikkszám
107680
Gyártói típuskód
XLST2J6C
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szivacsos fenéklemez 35-50/600