EATON - Elosztószekr szivacsos fenéklemez 35/800 GT54818 - 107689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081073542
Sonepar cikkszám
GT54818
Gyártói cikkszám
107689
Gyártói típuskód
XLST2J8A
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Beépítési mélység:
77 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
3 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Veszteségi teljesítmény:
6.5 W
Szennyeződési fok:
2