EATON - Elosztószekr takarófedél FTR hez NH méret 1m hossz G53440 - 275268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 250 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082752682
Sonepar cikkszám
G53440
Gyártói cikkszám
275268
Gyártói típuskód
LTA
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
250 mm
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr takarófedél FTR hez NH méret 1m hossz