EATON - Elosztószekr takarólemez 615x415mm OPV3 szekrényhez GT20610 - 276222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 370 mm
Magasság - 580 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762223
Sonepar cikkszám
GT20610
Gyártói cikkszám
276222
Gyártói típuskód
ISV-OPV-AP/45-3
Szélesség:
370 mm
Magasság:
580 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr takarólemez 615x415mm OPV3 szekrényhez