EATON - Elosztószekr takarólemez 615x415mm OPV3 szekrényhez GT78419 - 276223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 570 mm
Magasság - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762230
Sonepar cikkszám
GT78419
Gyártói cikkszám
276223
Gyártói típuskód
ISV-OPV-AP/45-4
Szélesség:
570 mm
Magasság:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr takarólemez 615x415mm OPV3 szekrényhez