EATON - Elosztószekr takarólemez soroló készülékhelyre 1 GT70669 - 284708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 215 mm
Magasság - 53 mm
Mélység - 7 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847081
Sonepar cikkszám
GT70669
Gyártói cikkszám
284708
Gyártói típuskód
XAS12
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
215 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
7 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr takarólemez soroló készülékhelyre 1