EATON - Elosztószekr tartóidom kábelrögz. oldalsó szer. (2db/cs) GT64106 - 106740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 70 mm
Magasság - 60 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081065103
Sonepar cikkszám
GT64106
Gyártói cikkszám
106740
Gyártói típuskód
XNBW-R2
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
70 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
70 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartóidom kábelrögz. oldalsó szer. (2db/cs)