EATON - Elosztószekr tartóidom síntámasztóhoz kábelcsat (10db/cs) GT88909 - 141847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 65 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 345 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385799
Sonepar cikkszám
GT88909
Gyártói cikkszám
141847
Gyártói típuskód
XNNBW-E08
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
65 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
345 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartóidom síntámasztóhoz kábelcsat (10db/cs)