EATON - Elosztószekr tartóidom síntámasztóhoz kábelcsat GT64337 - 141848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385805
Sonepar cikkszám
GT64337
Gyártói cikkszám
141848
Gyártói típuskód
XNNBW-G
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartóidom síntámasztóhoz kábelcsat