EATON - Elosztószekr tartóidom síntámasztóhoz kábelcsat SN107174 - 141846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 65 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 145 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107174
Gyártói cikkszám
141846
Gyártói típuskód
XNNBW-E06
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
65 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
145 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr tartóidom síntámasztóhoz kábelcsat