EATON - Elosztószekr teli ajtó 400/1200 (szürke) Xboard+ IP30 GT69781 - 286716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 415 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867164
Sonepar cikkszám
GT69781
Gyártói cikkszám
286716
Gyártói típuskód
BP-DS-400/12
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
415 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1210 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
45 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli ajtó 400/1200 (szürke) Xboard+