Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr teli ajtó 600/1200 (szürke) IP30 GT47747 - 286721

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr  teli ajtó 600/1200 (szürke) IP30 GT47747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 615 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082867218

Sonepar cikkszám

GT47747

Gyártói cikkszám

286721

Gyártói típuskód

BP-DS-600/12

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

615 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1210 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

45 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli ajtó 600/1200 (szürke)