EATON - Elosztószekr teli előlap 400/800 (szürke) GT54822 - 119232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173693
Sonepar cikkszám
GT54822
Gyártói cikkszám
119232
Gyártói típuskód
BPZ-FP-400/800-BL
Szélesség:
325 mm
Magasság:
805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli előlap 400/800 (szürke)