EATON - Elosztószekr teli előlap 600/050 (szürke) GT63585 - 119265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081174027
Sonepar cikkszám
GT63585
Gyártói cikkszám
119265
Gyártói típuskód
BPZ-FPK-600/050-BL
Szélesség:
520 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli előlap 600/050 (szürke)