EATON - Elosztószekr teli előlap 600/125 (szürke) SN165212 - 151253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081480432
Sonepar cikkszám
SN165212
Gyártói cikkszám
151253
Gyártói típuskód
BPZ-FP-600/125-BL
Szélesség:
550 mm
Magasság:
20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Elosztószekr teli előlap 600/125 (szürke)