EATON - Elosztószekr teli előlap 600/350 (szürke) GT80867 - 119233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 355 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081173709
Sonepar cikkszám
GT80867
Gyártói cikkszám
119233
Gyártói típuskód
BPZ-FP-600/350-BL
Szélesség:
525 mm
Magasság:
355 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli előlap 600/350 (szürke)