EATON - Elosztószekr teli előlap 600/500 (szürke) GT50426 - 119235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081173723
Sonepar cikkszám
GT50426
Gyártói cikkszám
119235
Gyártói típuskód
BPZ-FP-600/500-BL
Szélesség:
525 mm
Magasság:
505 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli előlap 600/500 (szürke)