EATON - Elosztószekr teli előlap 800/050 (szürke) GT50354 - 286687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 725 mm
Magasság - 55 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866877
Sonepar cikkszám
GT50354
Gyártói cikkszám
286687
Gyártói típuskód
BPZ-FP-800/050-BL
Szélesség:
725 mm
Magasság:
55 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli előlap 800/050 (szürke)