EATON - Elosztószekr teli előlap műa betéttel 400/300 GT67108 - 108291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081078059
Sonepar cikkszám
GT67108
Gyártói cikkszám
108291
Gyártói típuskód
BPZ-FPP-400/300-BL
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Beépítési mélység:
79 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
3 kA
Veszteségi teljesítmény:
15 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
RAL-szám (hasonló):
7035