EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=100 sz=600 GT33157 - 283930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839307
Sonepar cikkszám
GT33157
Gyártói cikkszám
283930
Gyártói típuskód
XME0406C
Szélesség:
100 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli homlokfedél ma=100 sz=600