Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=150 sz=425 GT33233 - 283934

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=150 sz=425 GT33233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 160 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082839345

Sonepar cikkszám

GT33233

Gyártói cikkszám

283934

Gyártói típuskód

XME0604C

Szélesség:

160 mm

Magasság:

25 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli homlokfedél ma=150 sz=425