EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=150 sz=425 GT33234 - 284727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 160 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082847272
Sonepar cikkszám
GT33234
Gyártói cikkszám
284727
Gyártói típuskód
XME0604M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
160 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr teli homlokfedél ma=150 sz=425