EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=200 sz=600 GT33239 - 283945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839451
Sonepar cikkszám
GT33239
Gyártói cikkszám
283945
Gyártói típuskód
XME0806M
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr teli homlokfedél ma=200 sz=600