EATON - Elosztószekr teli homlokfedél ma=100 sz=600 GT33232 - 283933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839338
Sonepar cikkszám
GT33232
Gyártói cikkszám
283933
Gyártói típuskód
XME0406M
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr teli homlokfedél ma=100 sz=600